曜日別特売

キチンとキッチン収納4段切替式 オプション付

キチンとキッチン収納4段切替式 オプション付 - 杉山金属

様々な大きさに対応できる組立式収納ラック
シンクの大きさ(幅)は様々、そのほとんどに対応できるようにスライドできる仕組みとなっています
ステンレス製なのでさびにくく、洗った食器の水切りに、また箸やまな板など便利な収納設計になっています
洗った野菜の水切りもラクラクです
上段は組み立てる際に高さを環境に合わせて3段階に変更できます
お玉やヘラなど細かい道具を掛けるフックがついて便利です

セット内容水切りバスケット(大・小)、皿立て、まな板立て、箸立て×各1、スポンジ入れ、上部用横アミ×各2、S字フック×5、組み立て用六角レンチ×1、水切りバスケット(大・小)×各1、バスケット吊りフック×8材質本体/ステンレス、脚裏/ゴム、箸立て底部/銅長さ(mm)【ツール掛け】220質量(g)5400耐荷重(kg)【中部】20(最大1100mmまで伸ばした時)、【上部】10(最大1100mmまで伸ばした時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×260×610アズワン品番64-3219-35スライド幅(mm)640~1100内容量1個
注意
本体(右)と本体(左アーム付)は組み立ての際に左右を逆転させても組み立て可能となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983039KS-2717
27,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする