小林金物
重なるチェーンスタンド
アプローチや玄関の進入禁止の他、迷惑駐車の防止、防犯、危険防止等にも役立ちます。
区画整理、イベント会場や展示会での仕切りや誘導等、色々な所で使用できます。
材質
スタンド/鉄(二重焼付塗装)、チェーン/ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
【スタンド】300×800
チェーン径(Φmm)
6
チェーン長(m)
1.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26000776
232
1セット(2個組)
64-3244-99
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26000785
233
1セット(3個組)
64-3245-01
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000