セントヘレンプランタースタンド

セントヘレンプランタースタンド - 小林金物セントヘレンプランタースタンド - 小林金物セントヘレンプランタースタンド - 小林金物セントヘレンプランタースタンド - 小林金物セントヘレンプランタースタンド - 小林金物セントヘレンプランタースタンド - 小林金物セントヘレンプランタースタンド - 小林金物セントヘレンプランタースタンド - 小林金物

室内のテーブル、カウンター、フロア、出窓等に花を載せて飾れるプランタースタンドです。

耐荷重(kg)3内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26000819320鉄(つや消し黒仕上げ)直径14×□13×高2064-3245-04
2,160
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
26000828321鉄(つや消し黒仕上げ)直径17×□19×高5064-3245-05
2,920
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
26000837322鉄(透明クリア仕上げ)12×□12×高2864-3245-06
1,290
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
26000846323鉄(透明クリア仕上げ)12×□17×高5864-3245-07
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
26000855324鉄(透明クリア仕上げ)19×□17×高2864-3245-08
1,390
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
26000864325鉄(透明クリア仕上げ)19×□19×高5864-3245-09
2,570
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
26000880326鉄(つや消し黒仕上げ)□12×□17×高2864-3245-10
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
26000889327鉄(つや消し黒仕上げ)□12×□20×高5864-3245-11
2,720
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
26000898328鉄(つや消し黒仕上げ)□20×□25×高2864-3245-12
1,980
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
26000907329鉄(つや消し黒仕上げ)□20×□28×高5864-3245-13
2,980
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする