小林金物
ガーデニングバッグ「マイティ」
入れ口は樹脂リング内蔵で開いた状態を保ちます。
底面開閉可能で入れた物を出しやすい。
材質
バッグ:ポリエステル(内面コーティング)、ベルト・コード:PP
質量(kg)
0.3
容量(L)
約12
寸法(Φmm)
【入口】200
深さ(mm)
400
アズワン品番
64-3245-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26001169
106
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください