曜日別特売

らくらく土フルイスタンドAセット

らくらく土フルイスタンドAセット - 小林金物

用土を一度に粗・中・細に別けられるフルイスタンドセット。
フルイ無し。スタンドのみのセットです。

セット内容スタンド、ホルダ、フルイ仕切材質本体/鉄製寸法(縦×横×高さ)(mm)【スタンド】510×470×330、【ホルダ】440×400×270【フルイ仕切】330×220×20アズワン品番64-3245-44内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26001214128
6,280
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする