小林金物
グリーン スペース 花しま専科
シンプルで飽きのこないデザイン。
3台が分離、独立し使い勝手抜群!
質量(kg)
15(大/6.2、中/4.6、小/3.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【大】100×22×90.5、【中】95.2×22×50、【小】90×21.6×10
アズワン品番
64-3246-17
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26001887
151
¥
28,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000