小林金物
コンビネーションスタンド
目皿とリングの両方使えます。
リング内径(Φmm)
284(共通)
外径(Φcm)
25(目皿)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
直径×高さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26001896
168
1.9
M型
37×40
64-3246-18
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26001905
169
2.2
L型
37×60
64-3246-19
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000