ケープ
スモールチェンジ ラグーナマット 840タイプ
ラグーナ840専用エアマットレス。
材質
エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き)
質量(kg)
8.2
本数
【エアセル】21本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
840×1920×135
アズワン品番
64-3251-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26002009
CR-702
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください