ケープ
エアマスタートライセルEマット CRシリーズ
材質
エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス
本数
【エアセル】24本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26002517
CR-332
4.2
上敷き840タイプ
840×1920×100
64-3252-50
¥
95,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26002526
CR-334
4.6
上敷き900タイプ
900×1920×100
64-3252-51
¥
95,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000