ケープ
エアドクターポンプ
エアドクターシリーズの専用ポンプです。
材質
ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)12W
コード長さ(m)
4(ACコード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.4×8.9×17.9、【ポンプフック装着時】24.4×13.5×17.9
アズワン品番
64-3252-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26002560
CR-259
¥
52,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000