ケープ
パームQ センサーパッド
パームQ専用のセンサーパッドのみのパーツ販売です。
破損・劣化によるセンサーパッドの買い替えに。
材質
ウレタン・ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)
50
寸法(幅W×長さL)(cm)
【パッド部】13×13
アズワン品番
64-3252-87
チューブ長さ(mm)
【導圧チューブ】約760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26002806
CH-491
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000