カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックス

カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックス マザーズ

マザーズから満を持して登場!究極の水なし洗車ケミカル!
カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスはその名の通り、水分が無くても愛車を素早く簡単に洗車してワックスをかけることができます。
石鹸や洗剤で汚れを洗い流していた従来の洗車と同じように、マザーズ独自の超滑らかな成分が優れた潤滑性をもたらし、汚れやホコリをカプセル化して溶かし、ボディを傷つけずに安全に吹き上げ、磨き上げることができます。
今までの水道などの条件に縛られていた洗車に代わる画期的な製品です。シンプルな使い勝手と美しい仕上がりで愛車を輝かせます。

用途ボディ表面の洗車およびワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面・ガラス面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-16 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26003034 MT-05644
3,000
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする