カリフォルニアゴールド シンセティックWAX リキッド

カリフォルニアゴールド シンセティックWAX リキッド マザーズ

マザーズ カリフォルニアゴールド シンセティックWAXは扱いやすいリキッドタイプの化学合成ワックスです。
マイクロポリマー化されたポリマーが塗装面を保護するために科学的結合をします。
塗装面にクリアな輝きと深みのある艶をもたらします。

用途自動車・オートバイ用ワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-47 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26003305 MT-05716
3,200
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする