曜日別特売

FLEXiT ソーラーライト

FLEXiT ソーラーライト - STKRFLEXiT ソーラーライト - STKRFLEXiT ソーラーライト - STKRFLEXiT ソーラーライト - STKRFLEXiT ソーラーライト - STKRFLEXiT ソーラーライト - STKR

ソーラー充電できるフレキシブルLEDライト!
大人気のFLEXiTライトにソーラー充電できる充電式リチウムバッテリーが搭載されました。
薄型で自由に形状を変えることのできるボディにスポットライト用のセンターLEDライトと12個のLEDライト、さらに4個の赤色LEDが内蔵されています。
形状を変えることで、スポットライトとして、または広角ライトとしても使用できます。折り曲げたり、ぶら下げたり、巻きつけたりできるので、どんな場合でもハンズフリーで照らすことができます。
1個のスポットライトと12個の白色LEDと4個の赤色LED
500ルーメン
傷つきにくい磁石内蔵のゴム製ベース
5モードライト スポット+強・強・弱・赤・点滅
連続使用約70時間(弱モード使用時)

用途LED照明付属品USBケーブル材質ベース部:ABS樹脂/本体部:Shaoe-Loフレーム電源ソーラーパネルまたはUSB充電式リチウムバッテリー寸法(cm)約29×15バッテリー容量(Ah)2アズワン品番64-3280-84明るさ(Lm)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26003628RR-00346
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする