モバイルタスクライト 1200LM

モバイルタスクライト 1200LM STKR モバイルタスクライト 1200LM STKR モバイルタスクライト 1200LM STKR モバイルタスクライト 1200LM STKR モバイルタスクライト 1200LM STKR モバイルタスクライト 1200LM STKR

圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!
モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。
LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。
鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。
多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。
4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。
4モードライト【高、中、低、ストロボ】
デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】
最大照度1200ルーメン

用途ポータブルLED投光器 付属品USBケーブル 材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール 寸法(cm)15×8.4×10 電源タイプ充電式 アズワン品番64-3280-87 明るさ(Lm)1200 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26003655 RR-00173
7,900
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする