冨士端子工業
フェルール端子 コードエンド端子 CEシリーズ
ヨーロッパ型 プッシュイン端子台に対応。
仕様
DIN規格に基づく1本線用
タイプ
シングル
耐熱温度(℃)
-40~105
材質(端子)
銅(スズメッキ)
適合工具
CEB0160S
材質(カラー)
ポリプロビレン
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
適合電線
外径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26003707
CE0.25-8-YE
導電部の長さL2:8、L1:12
絶縁体:イエロー
24AWG
導体d1:0.8、絶縁体d2:1.9
64-3409-25
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
13日以内出荷
26003716
CE0.34-8-TQ
導電部の長さL2:8、L1:12
絶縁体:ターコイズ
22AWG
導体d1:0.8、絶縁体d2:1.9
64-3409-27
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
13日以内出荷
26003725
CE0.5-6-WH
導電部の長さL2:6、L1:12
絶縁体:ホワイト
20AWG
導体d1:1.1、絶縁体d2:2.4
64-3409-28
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください