HIOKI(日置電機)
ACリークカレントセンサ
PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ
測定可能漏れ電流 AC6A
測定可能導体径:Φ40mm以下
仕様
【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A
付属品
取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意
適合
PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291
質量(g)
約340
使用温度範囲(℃)
-25~65
ケーブル長(m)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×145×42
測定電流
【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)
コネクタ
【出力】HIOKI PL14
アズワン品番
64-3413-31
測定可能導体径(Φmm)
40以下
周波数帯域(Hz)
40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
内容量
1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26003759
CT7116
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください