曜日別特売

結線アダプタ PWシリーズ

結線アダプタ PWシリーズ - HIOKI(日置電機)結線アダプタ PWシリーズ - HIOKI(日置電機)結線アダプタ PWシリーズ - HIOKI(日置電機)結線アダプタ PWシリーズ - HIOKI(日置電機)
質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)ケーブル長(mm)約152使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大入力電圧
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26003795PW9000PW9000:1000V(A-B間、B-C間、C-A間)64-3413-37
20,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
26003804PW9001PW9001:1000V(A-N間、B-N間、C-N間)、1740V(A-B間、B-C間、C-A間)64-3413-38
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする