ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H1587mm P AS1220P1590シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重250Kg。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
359
間口(mm)
1212
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26004714
AS1220P1590W4
4
64-3429-63
¥
72,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26004730
AS1220P1590W5
5
64-3429-65
¥
85,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください