ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H1892mm P AS1220P1900シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重250Kg。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
359
間口(mm)
1212
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26004739
AS1220P1900W4
4
64-3429-67
¥
76,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26004748
AS1220P1900W5
5
64-3429-69
¥
89,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26004757
AS1220P1900W6
6
64-3429-71
¥
102,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください