曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H2197mm P AS1220P2200シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H2197mm P AS1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H2197mm P AS1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H2197mm P AS1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H2197mm P AS1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重250Kg。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)1212内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26004766AS1220P2200W4464-3429-73
80,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26004775AS1220P2200W5564-3429-75
93,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26004784AS1220P2200W6664-3429-77
106,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする