ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H1384mm PA AS1220PA1390シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重250Kg。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
359
間口(mm)
1212
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3429-79
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26004800
AS1220PA1390W3
¥
53,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください