ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D359×H1384mm P AS1520P1390シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重150kg/棚1段。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
仕様
DB付
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
359
間口(mm)
1518
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26004809
AS1520P1390W3
1518
359
1384
3
64-3430-02
¥
66,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26004818
AS1520P1390W4
1518
359
1384
4
64-3430-04
¥
82,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26004827
AS1520P1390W5
1518
359
1384
5
64-3430-06
¥
98,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください