ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D359×H1384mm P AS1820P1390シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重150kg/棚1段。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
仕様
DB付
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
359
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26004924
AS1820P1390W3
1821
359
1384
3
64-3430-46
¥
72,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26004940
AS1820P1390W4
1821
359
1384
4
64-3430-48
¥
90,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26004949
AS1820P1390W5
1821
359
1384
5
64-3430-50
¥
108,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください