スーパーエレクター・シェルフ W1821×D359×H1587mm P AS1820P1590シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1821×D359×H1587mm P AS1820P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1821×D359×H1587mm P AS1820P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1821×D359×H1587mm P AS1820P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重150kg/棚1段。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1587奥行(mm)359間口(mm)1821内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26004958AS1820P1590W4464-3430-52
92,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26004967AS1820P1590W5564-3430-54
110,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする