ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D359×H2197mm P AS1820P2200シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重150kg/棚1段。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
359
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26005010
AS1820P2200W4
4
64-3430-62
¥
100,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26005019
AS1820P2200W5
5
64-3430-64
¥
118,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26005028
AS1820P2200W6
6
64-3430-66
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください