曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W1821×D359×H1384mm PA AS1820PA1390シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1821×D359×H1384mm PA AS1820PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重150kg/棚1段。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。

棚段数(段)3材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理仕様DB付高さ(mm)1384奥行(mm)359間口(mm)1821アズワン品番64-3430-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26005037AS1820PA1390W3182135913843
68,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする