ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W910×D359×H1892mm P AS910P1900シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重250Kg。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
359
間口(mm)
910
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26005335
AS910P1900W4
4
64-3431-89
¥
64,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26005344
AS910P1900W5
5
64-3431-91
¥
74,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26005360
AS910P1900W6
6
64-3431-93
¥
84,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください