スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS910P2200シリーズ【W910×D359×H2197mm】

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS910P2200シリーズ【W910×D359×H2197mm】 ERECTA(エレクター) スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS910P2200シリーズ【W910×D359×H2197mm】 ERECTA(エレクター) スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS910P2200シリーズ【W910×D359×H2197mm】 ERECTA(エレクター) スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS910P2200シリーズ【W910×D359×H2197mm】 ERECTA(エレクター)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚 仕様DB付 材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)2197 奥行(mm)359 間口(mm)910 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26005369 AS910P2200W4 4 64-3431-95
68,000
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
26005378 AS910P2200W5 5 64-3431-97
78,000
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26005387 AS910P2200W6 6 64-3431-99
88,000
74,980
82,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする