曜日別特売

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】 - ERECTA(エレクター)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚材質スチールワイヤー・クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)奥行(mm)359内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26005405AS61060564-3432-24
9,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26005414AS76075864-3432-25
9,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26005430AS91091064-3432-26
10,000
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26005439AS1220121264-3432-27
13,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26005448AS1520151864-3432-28
16,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26005457AS1820182164-3432-29
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする