スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1820P1590シリーズ【W1821×D536×H1587mm】

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1820P1590シリーズ【W1821×D536×H1587mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1820P1590シリーズ【W1821×D536×H1587mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1820P1590シリーズ【W1821×D536×H1587mm】 - ERECTA(エレクター)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)1821内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26006209BS1820P1590W4464-3433-25
108,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26006218BS1820P1590N4464-3433-26
108,000
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26006227BS1820P1590W5564-3433-27
130,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26006236BS1820P1590N5564-3433-28
130,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする