ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D536×H1587mm PA BS1820PA1590シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
536
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26006410
BS1820PA1590N4
4
64-3433-48
¥
104,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26006419
BS1820PA1590N5
5
64-3433-50
¥
126,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください