曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W910×D536×H1587mm PA BS910PA1590シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W910×D536×H1587mm PA BS910PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W910×D536×H1587mm PA BS910PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)536間口(mm)910内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26007110BS910PA1590W4910536464-3434-36
70,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26007119BS910PA1590N4910536464-3434-37
70,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26007128BS910PA1590W5910536564-3434-38
83,500
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26007137BS910PA1590N5910536564-3434-39
83,500
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする