曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm P LLS1520P2200シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm P LLS1520P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm P LLS1520P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm P LLS1520P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm P LLS1520P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1518内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26007767LLS1520P2200W4464-3435-20
164,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26007776LLS1520P2200N4464-3435-21
164,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26007785LLS1520P2200W5564-3435-22
198,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26007794LLS1520P2200N5564-3435-23
198,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26007810LLS1520P2200W6664-3435-24
232,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26007819LLS1520P2200N6664-3435-25
232,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする