ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W910×D919×H1892mm PA LLS910PA1900シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
奥行(mm)
919
間口(mm)
910
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26008564
LLS910PA1900N4
4
64-3436-26
¥
116,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26008580
LLS910PA1900N5
5
64-3436-28
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26008589
LLS910PA1900N6
6
64-3436-30
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください