スーパーエレクター・シェルフ W1518×D766×H1587mm P LMS1520P1590シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1518×D766×H1587mm P LMS1520P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)766間口(mm)1518内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26009045LMS1520P1590W4464-3436-89
140,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26009054LMS1520P1590N4464-3436-90
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26009070LMS1520P1590W5564-3436-91
170,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26009079LMS1520P1590N5564-3436-92
170,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする