ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D766×H2197mm PA LMS1520PA2200シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
766
間口(mm)
1518
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26009307
LMS1520PA2200N4
4
64-3437-24
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26009316
LMS1520PA2200N5
5
64-3437-26
¥
172,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26009325
LMS1520PA2200N6
6
64-3437-28
¥
202,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください