スーパーエレクター・シェルフ W758×D766×H1587mm P LMS760P1590シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W758×D766×H1587mm P LMS760P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)766間口(mm)758内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26009517LMS760P1590W4464-3437-57
106,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26009526LMS760P1590N4464-3437-58
106,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26009535LMS760P1590W5564-3437-59
128,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26009544LMS760P1590N5564-3437-60
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする