スーパーエレクター・シェルフ W758×D766×H2197mm P LMS760P2200シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W758×D766×H2197mm P LMS760P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)766間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26009614LMS760P2200W4464-3437-67
114,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26009630LMS760P2200N4464-3437-68
114,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26009639LMS760P2200W5564-3437-69
136,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26009648LMS760P2200N5564-3437-70
136,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26009657LMS760P2200W6664-3437-71
157,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26009666LMS760P2200N6664-3437-72
157,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする