スーパーエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm P LS1070P1390シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm P LS1070P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1062内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26010190LS1070P1390W3364-3438-45
67,500
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26010199LS1070P1390N3364-3438-46
67,500
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26010208LS1070P1390W4464-3438-47
84,000
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26010217LS1070P1390N4464-3438-48
84,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26010226LS1070P1390W5564-3438-49
101,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26010235LS1070P1390N5564-3438-50
101,000
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする