曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P LS1220P1900シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P LS1220P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1212内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26010619LS1220P1900W4464-3438-99
100,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26010628LS1220P1900N4464-3439-01
100,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26010637LS1220P1900N5564-3439-03
119,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26010646LS1220P1900W6664-3439-04
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26010655LS1220P1900N6664-3439-05
138,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする