曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm P LS1520P1590シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm P LS1520P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1518内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26010899LS1520P1590W4464-3439-40
110,000
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26010908LS1520P1590N4464-3439-41
110,000
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26010917LS1520P1590N5564-3439-43
133,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする