曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PA LS1520PA2200シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PA LS1520PA2200シリーズ - ERECTA(エレクター)

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。

材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン仕様DB無高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26011109LS1520PA2200N415186132197464-3439-71
112,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26011118LS1520PA2200N515186132197564-3439-73
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26011127LS1520PA2200N615186132197664-3439-75
157,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする