ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D613×H1587mm PA LS1820PA1590シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
仕様
DB無
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
613
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26011398
LS1820PA1590N4
1821
613
1587
4
64-3440-06
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26011407
LS1820PA1590N5
1821
613
1587
5
64-3440-08
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください