ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm PA LS760PA1590シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
仕様
DB無
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
613
間口(mm)
758
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26012055
LS760PA1590N4
758
613
1587
4
64-3440-92
¥
64,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26012064
LS760PA1590N5
758
613
1587
5
64-3440-94
¥
76,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください