曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H1892mm P LSS1070P1900シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H1892mm P LSS1070P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)1063内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26012527LSS1070P1900W4464-3441-60
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26012536LSS1070P1900N4464-3441-61
148,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26012545LSS1070P1900W5564-3441-62
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26012554LSS1070P1900N5564-3441-63
179,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26012570LSS1070P1900W6664-3441-64
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26012579LSS1070P1900N6664-3441-65
210,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする