曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H1587mm PA LSS1070PA1590シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H1587mm PA LSS1070PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)614間口(mm)1063内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26012710LSS1070PA1590W410636141587464-3441-78
140,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26012719LSS1070PA1590N410636141587464-3441-79
140,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26012728LSS1070PA1590W510636141587564-3441-80
171,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26012737LSS1070PA1590N510636141587564-3441-81
171,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする