曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H2197mm PA LSS1070PA2200シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H2197mm PA LSS1070PA2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1063内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26012807LSS1070PA2200W410636142197464-3441-88
146,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26012825LSS1070PA2200N410636142197464-3441-90
146,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26012834LSS1070PA2200W510636142197564-3441-91
177,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26012850LSS1070PA2200N510636142197564-3441-92
177,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26012859LSS1070PA2200W610636142197664-3441-93
208,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26012868LSS1070PA2200N610636142197664-3441-94
208,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする