304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm P LSS1070PSP1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm P LSS1070PSP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1062内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26013324LSS1070PSP1390W3364-3442-41
279,000
249,800
274,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26013340LSS1070PSP1390N3364-3442-42
279,000
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26013349LSS1070PSP1390W4464-3442-43
366,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26013358LSS1070PSP1390N4464-3442-44
366,000
329,800
362,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26013376LSS1070PSP1390W5564-3442-46
453,000
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26013385LSS1070PSP1390N5564-3442-47
453,000
389,800
428,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする