304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P LSS1070PSP2200シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P LSS1070PSP2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1062内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26013480LSS1070PSP2200W4464-3442-56
376,000
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26013489LSS1070PSP2200N4464-3442-57
376,000
339,800
373,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26013498LSS1070PSP2200W5564-3442-58
463,000
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26013507LSS1070PSP2200N5564-3442-59
463,000
389,800
428,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26013516LSS1070PSP2200W6664-3442-60
550,000
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26013525LSS1070PSP2200N6664-3442-61
550,000
479,800
527,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする